絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×2、自在ストッパー付×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・スチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)]・スチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,416件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OCドーリー用連結金具 2個セット TRUSCOOCドーリー用連結金具 2個セットTRUSCO
469税込516
1セット(2個)
当日出荷
OCドーリーを連結することが可能です。2個1セット
用途OCドーリーの連結コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4123アズワン品番65-2064-17
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付)TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
一斗缶・ペール缶運搬車 サカエ一斗缶・ペール缶運搬車サカエ
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50高さ(mm)136材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)均等荷重(kg)30床面高さ(mm)108荷台寸法(高さ)(mm)108荷台寸法(幅)(mm)262ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.18MB)荷台寸法(奥行)(mm)262荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
樹脂台車2段 フローバル樹脂台車2段フローバル
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!
グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
連結樹脂平台車 RJD700シリーズ アズワン連結樹脂平台車 RJD700シリーズアズワン
7,290税込8,019
1個
翌々日出荷
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
台車 サンワダイレクト台車サンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。 持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。 キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。 取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。
幅(mm)458ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340質量(kg)7.4材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68)保証期間初期不良のみ
250kg ドラム缶キャリー エスコ250kg ドラム缶キャリーエスコ
85,000税込93,500
1台
欠品中
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルトアズワン品番65-2136-01
[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ[運搬車用] 荷崩れ防止ベルトエスコ(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン厚さ(mm)0.5寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)質量(g)約880長さ(m)0.03×3.7使用温度範囲(℃)-10~50型番LF-3037メーカー中発販売アズワン品番65-2135-73
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)エスコ
7,850税込8,635
1台
当日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72
台車 コンパクトキャリー ストア・エキスプレス台車 コンパクトキャリーストア・エキスプレス
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
折りたたみ時の厚さは12.5cmと薄く、狭いスペースでも収納可能です。キャスター:直径7.5cm 前輪自在キャスター
材質テーブル:ポリプロピレン樹脂 ハンドル:スチール車輪径(Φmm)75キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38.5×61~82(テーブル:H12.5)
670x460mm/300kg ドーリー エスコ670x460mm/300kg ドーリーエスコ
9,400税込10,340
1台
当日出荷
仕様★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2
ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>エヌケーキャリーキャスター
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
利便性の高い使用環境対応のナイロンコーティング金網付きの台車です。 100%天然植物由来の素材から作られた「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網台車です。 耐薬品性・耐油性・耐熱劣化性・耐摩耗性・耐衝撃性・食品衛生性・耐候性等に優れた安全性の高い金網です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
小型樹脂台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型静音スチール2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型静音スチール2段台車 フットブレーキ付金沢車輌
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質スチール(フットブレーキ)ブレーキ有無有(フットブレーキ)キャスター固定×2個、自在×2個床面高さ(mm)134特性静音
ロードホイルASSYΦ65x100(低床) コレックロードホイルASSYΦ65x100(低床)コレック
10,980税込12,078
1個
欠品中
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、KサイズΦ65×100部品名称ロードホイルASSYΦ65×100(低床)部品番号34機種区分ND低床
プランジャーΦ18 NA・NB コレックプランジャーΦ18 NA・NBコレック
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称プランジャーΦ18 NA・NB部品番号82
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パネル・板・長尺ものエレベーターに収納可。
ブレーキ付きタイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 固定式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 固定式日本ベンリー(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
せまい通路も自由自在。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。 最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。 コンパクトで力持ち。 本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
材質キャスター4輪(自在×2、固定×2)
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55タイプてんびん式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)540ハンドル高さ(mm)1400ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
固定キャスター(BIG500固定) カナツー固定キャスター(BIG500固定)カナツー
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
適合BIG500形状固定質量(kg)2.8車輪径(Φmm)200取付ピッチ112×63
自在キャスター(BIG500自在) カナツー自在キャスター(BIG500自在)カナツー
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
適合BIG500形状自在質量(kg)3.5車輪径(Φmm)200取付ピッチ112×112
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール質量(kg)1.5
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品)花岡車輌
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別折畳み片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ折りたたみ式ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)915キャスター金具スチール特性サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式)花岡車輌
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別3段固定片袖タイプ三段式キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付) TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付)TRUSCO
9,198税込10,118
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(収納式柵付) TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(収納式柵付)TRUSCO
9,398税込10,338
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ハイテナーEC テイモーハイテナーECテイモー
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
取付場所前面自在S付 2個 後面自在 2個
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック パーキングブレーキ付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌樹脂台車用フットブレーキ金沢車輌
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
小型(150kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキですオンオフ共に踏込式で靴を傷つけませんオンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすいキャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-106GS、NP-101GS、SUS-102GS、SUS102GS+FB、SUS-103GS、SUS103GS+FB、NP-102GS、NP-103GS、NP-107GS、NP-102、NP-103、NP-106、NP-107、NP-107EGS、NP-107DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)150自重(kg)1.6アズワン品番64-3208-52特性フットブレーキ
100Φ静音自在ゴムキャスター 金沢車輌100Φ静音自在ゴムキャスター金沢車輌
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状自在キャスター許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)28取付高(mm)123金具仕上ユニクロメッキ+樹脂取付ピッチ(mm)82×40アズワン品番65-0260-37穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応特性静音自重(g)500
静音固定ゴムキャスター 金沢車輌静音固定ゴムキャスター金沢車輌
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上樹脂RoHS指令(10物質対応)対応特性静音
静音樹脂3段台車(フットブレーキ付) 金沢車輌静音樹脂3段台車(フットブレーキ付)金沢車輌
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車ピッキング作業等に便利な3段タイプ静音キャスター採用でより静かな走行が可能坂道等での利用に便利なフットブレーキ付フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけませんデッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-03特性軽量、静音、フットブレーキ
ポータブルポニー ヨドノポータブルポニーヨドノ
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ガラス・サッシ搬送用 簡単に折りたためます。ガラスの当たる面はゴムを貼ってあります。 強力なブレーキもついております。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)770Hx740Wx800L
片袖木張運搬車 900x600 プレス ヨドノ片袖木張運搬車 900x600 プレスヨドノ
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドブレーキ付フレッシュカー ヨドノハンドブレーキ付フレッシュカーヨドノ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ハンドストッパー付です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905ストッパーハンドストッパー荷台寸法(奥行)(mm)900
フットブレーキ付ポータブルカー ヨドノフットブレーキ付ポータブルカーヨドノ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)905ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)樹脂
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)1200
運搬機器