絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×2、自在ストッパー付×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・スチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)]・スチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,416件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレンディーチャンシリーズ カナツーフレンディーチャンシリーズカナツー
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
お求めやすい価格でありながら、静音タイプです。
用途ちょっとした荷物の運搬での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用キャスター4輪材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音、連結可(連結金具)材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ハンドストッパーシリーズ カナツーハンドストッパーシリーズカナツー
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
SMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304エム・あい
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
ステンレス304製なので、大変丈夫です。ゴミ袋を取り付けるだけだから、とても簡易的で袋、幅の制限がないので袋を最大限に利用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、施設、家庭等、ゴミ箱を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品ピンチ(ステンレス304)4ケキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
特大型スチール台車 金沢車輌特大型スチール台車金沢車輌
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル折りたたみ式車輪径(Φmm)200材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター2輪自在2輪固定均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)790音量標準ハンドル高さ(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドストッパー式スチール台車 金網付 金沢車輌ハンドストッパー式スチール台車 金網付金沢車輌
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
車輪径(Φmm)130材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×650×930音量標準ハンドル高さ(mm)930荷台寸法(奥行)(mm)1045
連結式ジョイントキャリー 専用ハンドル付 金沢車輌連結式ジョイントキャリー 専用ハンドル付金沢車輌
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質ナイロン幅(mm)400車輪径(Φmm)85奥行(mm)680耐荷重(kg)200キャスター4輪自在床面高さ(mm)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×143音量標準自重(kg)2.9
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル固定式材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定ハンドル高さ(mm)905RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
ダンディXA カゴ台車 花岡車輌ダンディXA カゴ台車花岡車輌
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)863キャスター金具スチール
台車(4輪) トーケン台車(4輪)トーケン
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
鉄底タイプハイテナー(カゴ車) テイモー鉄底タイプハイテナー(カゴ車)テイモー
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり)種別6140材質PP車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン取付方式ボルトレス(キャスター)外寸(mm)649×439×124荷台寸法(幅)(mm)400機構縦横・風車連結機構付き荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
フェンス ウェイト サンコー(三甲)フェンス ウェイトサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
適合機種(嵌合)フェンスN-2、フェンスN-3、フェンスS-1材質PE+コンクリート質量(kg)13ライトグレー外寸(mm)302×254×132嵌合商品フェンス S-1
台車用折りたたみボックス 蓋付 テラモト台車用折りたたみボックス 蓋付テラモト
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして材質芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリンフタあり
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤTRUSCO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TRUSCOカゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプTRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジショントラスコ品番868-7942セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.5タイプバー2018年トラスコ掲載ページ8 1083
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ルートバン オール自在 TRUSCOルートバン オール自在TRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
伸縮式コンテナ台車SUS TRUSCO伸縮式コンテナ台車SUSTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1042
サカエリューム張り板台車 サカエサカエリューム張り板台車サカエ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。 衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。 長手側に取手穴があります。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)材質(荷台)木/サカエリューム張り前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否不可
運搬台車用部品 サカエ運搬台車用部品サカエ
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
SCR-800用オプション取手取り付け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
オプション フットブレーキ サカエオプション フットブレーキサカエ
1個
取扱い終了
ニューCSスーパーワゴン用オプションブレーキセット 今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機質量(kg)24最大積載量(kg)160モーター24V、120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(幅)(mm)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAh昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間1年充電器出力29.4V、2A充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A充電時間(時間)約3~4荷台寸法(奥行)(mm)600
金象印 プラキャリーラック DXL 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL浅香工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
金象印 プラキャリーラック STL 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL浅香工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
パワーユニット用スイッチケーブル SUS(エスユーエス)パワーユニット用スイッチケーブルSUS(エスユーエス)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積 松下車輌産業工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積松下車輌産業
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330全幅(mm)555
ダンディ ペタルブレーキ 花岡車輌ダンディ ペタルブレーキ花岡車輌
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 自在車ストッパー付 サカエ樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 自在車ストッパー付サカエ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UVクロス防塵カバー ウツヰUVクロス防塵カバーウツヰ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
カゴ台車用で経済的、且つ丈夫なカバー。 両サイドファスナー開閉で作業性が良いです。 償却時にダイオキシンが発生しないので環境に負荷をかけません。
用途保管、輸送時の紫外線、埃、雨、日よけ、目隠しなどに最適仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
D/R~守君1号 ウツヰD/R~守君1号ウツヰ
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
メッシュパレット1000×800×850H用軽量且つ丈夫なカバー。 正面両サイドマジックテープ開閉で中身が見えないタイプ。 メッシュパレット用外掛け防塵カバー保管、輸送時の紫外線、日よけ、雨よけ、埃よけ、目隠しに最適。
仕様A4明細ケース付材質UVクロスシルバー寸法(mm)1060×860×750シルバー
ごくかるキャリー エム・あいごくかるキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
構造が大変シンプルで、軽い。 丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。 アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。 錆びにくい。 キャスターは日本製を使用しています。
特性軽量
SUS304製キャリーハンドル エム・あいSUS304製キャリーハンドルエム・あい
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。 着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304寸法(mm)950×50材質(本体)SUS304
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
ベースキャスターIII WAKI(和気産業)ベースキャスターIIIWAKI(和気産業)
629税込692
1個
欠品中
耐荷重150kg、重量物の移動に。
用途家具の移動などに。長さ(mm)105幅(mm)80高さ(mm)30耐荷重(kg)150
リカーキャリア 河淳リカーキャリア河淳
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン関連部品BE342材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ドリンク棚 河淳ドリンク棚河淳
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)100
ダンボールカート棚板 河淳ダンボールカート棚板河淳
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
適合AA972専用
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付ビシャモン
189,800税込208,780
1台
25日以内出荷
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
運搬機器