絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×2、自在ストッパー付×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・スチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)]・スチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,416件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
85x100mm パレットトラックローラー エスコ85x100mm パレットトラックローラーエスコ
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
82x100mm パレットトラックローラー エスコ82x100mm パレットトラックローラーエスコ(1件のレビュー)
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
反転リフター 京町産業車輌反転リフター京町産業車輌
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
ビックカート アオノビックカートアオノ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40特性軽量
缶きちキャリー ハンドル付 エム・あい缶きちキャリー ハンドル付エム・あい
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)適合内径(Φmm)275キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ275本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275特性丸缶・角缶どちらにも使用可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
樹脂製折り畳みハンドル台車 石川製作所樹脂製折り畳みハンドル台車石川製作所
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
強度と軽量化も同時に 兼ね備えています。 積載面には、交差ストライプライン、 スベリ止めゴムを入れ、 荷スベリを防止、安全性も高めました
材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドル材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー301W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
こまわり君(新型)オプション TRUSCOこまわり君(新型)オプションTRUSCO
1,500税込1,650
1台
当日出荷
こまわり君(MPK-6039シリーズ)専用の樹脂ストッパーです。レバーを左右に動かすことで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
トラスコ品番693-1671適合機種MPK-6039シリーズ材質ポリカーボネート(PC)厚さ(mm)80透明奥行(mm)181間口(mm)218.5
アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブコントローラIDEC(和泉電気)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット)三陽機器
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット)
LRC90用スチール中間棚 ヤマト・インダストリーLRC90用スチール中間棚ヤマト・インダストリー
8,498税込9,348
1枚
3日以内出荷
アイボリー
電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車用バッテリーTHANKO(サンコー)[電子機器]
58,900税込64,790
1個
翌々日出荷
電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
付属品本体、カギ寸法(mm)230×130×95(mm)ブラック質量(g)2631バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ah充電時間(時間)約3~4連続動作時間約80分
電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む) THANKO(サンコー)[電子機器]電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む)THANKO(サンコー)[電子機器]
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付電源(V)単相100コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
あげ太郎部品 AGE415-09用コントロールグリップ 三陽機器あげ太郎部品 AGE415-09用コントロールグリップ三陽機器
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
あげ太郎 AGE415-09用コントロールグリップ
LTS台車40 アイリスチトセLTS台車40アイリスチトセ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125高さ(mm)970荷台寸法(幅)(mm)567荷台寸法(奥行)(mm)997
ペダルブレーキ 花岡車輌ペダルブレーキ花岡車輌
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能材質本体:スチール製
スチール製台車専用フットブレーキ・300品番用 エヌケーキャリーキャスタースチール製台車専用フットブレーキ・300品番用エヌケーキャリーキャスター
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。操作ペダルは台車の右端にあるため、走行の邪魔になりません。
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ220mm空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロサンコープラスチック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重28kg。
材質ポリプロピレンホワイトグレー耐荷重(kg)28
一輪車用エアータイヤ アイモニカ一輪車用エアータイヤアイモニカ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
一輪車車輪の定番商品です。チューブ入りタイヤです。
用途運搬一輪車用両ねじタイプの車輪です。寸法インチ:13×3.25
一輪車用ノーパンクタイヤ アイモニカ一輪車用ノーパンクタイヤアイモニカ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ウレタン芯なのでパンクせず、適当なクッション性があります。
用途運搬一輪車用両ねじタイプのノーパンクタイヤです。寸法インチ:13×3.25
3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ 関越工業3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ関越工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 A型一輪車 ノーパンクタイヤ 関越工業3切 A型一輪車 ノーパンクタイヤ関越工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
キャリーボーイ用 板バネ 浅香工業キャリーボーイ用 板バネ浅香工業
749税込824
1個
3日以内出荷
キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質スチール全長(mm)322質量(g)440全幅(mm)44板厚(mm)4
静プラ平台車 4輪自在 85ミリ 浅香工業静プラ平台車 4輪自在 85ミリ浅香工業
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
低騒音樹脂平台車!タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40デシベル以下:社内規格テスト)タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用。床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム質量(kg)4.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×600×140
ハウスキーピングカート01 エルブレインハウスキーピングカート01エルブレイン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ホテルや温浴施設などで利用され、客室の片付け、準備のための移動可能なハウスキーピングカートです。車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。バッグは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。組立式W1545?D510?H1135mm仕様:ブラックアルミニウム・ライトグレーメラミン・ランドリーバッグ2つ付き
仕様バッグ2つ付き材質スチール、ポリエステル質量(kg)49サイズサイドバッグサイズ幅(cm)154.5、36高さ(cm)113.5、38奥行き(cm)51069
バゲージカート 両側ハンドル 台車 ゴールド エルブレインバゲージカート 両側ハンドル 台車 ゴールドエルブレイン
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
主にホテルの荷物運搬に使われるラゲッジカート(バゲージカート・バゲジカート・キャリーカート・台車)フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。奥行(mm):1120幅(mm):610高さ(mm):940材質:ステンレススチール特性:静か色:ゴールド、レッド(マット)内容量:1台組み立て式
材質ステンレススチール幅(mm)610質量(kg)38マット:レッド、ゴールド高さ(mm)1120奥行(mm)940特性静か
インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル 山崎実業インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル山崎実業
4,500税込4,950
1個
7日以内出荷
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) / キャスター:ナイロンナチュラル質量(g)930耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3.1
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)サカエ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)3.4ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット)サカエ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)3.4ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターゴム車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット)サカエ
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車SUS金具/680×390/4台セット) サカエまとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車SUS金具/680×390/4台セット)サカエ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車(SUS金具)奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車(SUS金具) 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット)サカエ
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)465
まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/520×390/10台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/520×390/10台セット)サカエ
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)390間口(mm)520積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット)サカエ
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
KSツインカート カミマルKSツインカートカミマル
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
四輪縦積で安定性抜群です。多目的の使用に小型・軽量で便利です。容器入替は低床構造で楽に行えます。一般ガスボンベ47L容器全てに共通
寸法(mm)架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480)キャスター(mm)自在、固定S付、130耐荷重(kg)350本体質量(kg)30
運搬機器