絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×2、自在ストッパー付×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・スチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)]・スチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,416件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ ホワイトバリーンネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZホワイトバリーン
19,980税込21,978
1式(1個)
5日以内出荷
取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。
防塵用 カゴ車用透明カバー ホワイトバリーン防塵用 カゴ車用透明カバーホワイトバリーン
11,980税込13,178
1式(1個)
5日以内出荷
半透明で視認性の良いカゴ車用防塵カバーです。PE半透明補強シートを使用しており、生地のべたつきが少なく作業性に貢献します。帯電防止、UVカット仕様。補強入りシートのため、破れにくく丈夫です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の防塵等に。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター東正車輛
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
積載荷重(kg)250
ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス東正車輛
449,800税込494,780
1台
31日以内出荷
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキング式平台車”CASANEL” マルイチエクソムスタッキング式平台車”CASANEL”マルイチエクソム
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねたまま移動が可能な平台車です。植物由来プラスチック配合で温室効果ガス削減に貢献。超高分子ポリエチレン製なので割れない、欠けない。高機能UV剤を添加、屋外使用でも劣化しない。
仕様完成品材質ポリエチレン幅(mm)450高さ(mm)155奥行(mm)600均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75特性スタッキング可
L型ロールコンビテナー床板スチール製 ヤマトモビリティ&Mfg.L型ロールコンビテナー床板スチール製ヤマトモビリティ&Mfg.
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
縦にも横にもつながる平台車 楽くる ヒロショウ縦にも横にもつながる平台車 楽くるヒロショウ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
縦にも横にもつながる平台車 楽くるは、縦にも横にも連結できるとっても便利な平台車です。重い荷物もらくらく移動できて、2個使いすれば大きいものにも使用可能です。自宅での植木鉢やストーブなどの重くて動かしづらいものも楽々移動できます。キャスター止め2枚付きです。
用途重いものの移動に。質量(g)435サイズ(cm)約32.8×22.8×7.1耐荷重(kg)約25
サンキャリー 7046 サンコー(三甲)サンキャリー 7046サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A種別7046材質PPブルー/ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン取付方式ボルトレス(キャスター)耐荷重(kg)150(均等荷重)キャスター4輪自在車外寸(mm)700×460×162床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)荷台寸法(mm)604×406荷台寸法(幅)(mm)406荷台寸法(奥行)(mm)604材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ゴールドキャリープレス運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリープレス運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
27,980税込30,778
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性を実現
ブレーキあり質量(kg)30.9車輪径(Φmm)Φ130ゴム積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)950荷台寸法(奥行)(mm)910
ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 ゴールドキャリーゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式ゴールドキャリー
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
重量荷重対応タイプ!
質量(kg)43車輪径(Φmm)Φ200ゴム積載荷重(kg)600床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)1225
ボンベカート1500L2本用 カミマルボンベカート1500L2本用カミマル
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
ボンベカート7000L2本用 カミマルボンベカート7000L2本用カミマル
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷
7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
オートブレーキ台車 150kg用 アルミスオートブレーキ台車 150kg用アルミス
17,980税込19,778
1箱(2台)
翌々日出荷
自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)447ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)9奥行(mm)(約)697キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)150寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
アルミ天秤六輪台車専用 中間棚のみ アルミスアルミ天秤六輪台車専用 中間棚のみアルミス
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
幅(mm)(約)358取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493奥行(mm)(約)1143最大積載荷重(kg)中間棚:約40
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様アルミス
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
ハンドパレットトラック シンセイハンドパレットトラックシンセイ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。
用途パレットの運搬に材質スチール寸法(mm)1580×550×1205質量(kg)78均等荷重(kg)2500商品タイプ2.5t W550
キャスター_汎用タイプ サンワサプライキャスター_汎用タイプサンワサプライ
5,998税込6,598
1セット(2個)
4日以内出荷
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)150取付高(mm)190取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約180穴径(mm)11総耐荷重(kg)約180偏心(mm)41
キャスター_汎用タイプ サンワサプライキャスター_汎用タイプサンワサプライ
1,198税込1,318
1セット(2個)
4日以内出荷
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
材質車輪材質:TPR製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)27許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65
カゴ台車850×650×1700H用カバー ウツヰカゴ台車850×650×1700H用カバーウツヰ
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
スタッキングコンテナ台車 TRUSCOスタッキングコンテナ台車TRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送トラスコ品番660-7299材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール高さ(mm)199.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS均等荷重(kg)150枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6キャスター径(Φmm)75
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
タイヤ搬送台車C型 長崎ジャッキタイヤ搬送台車C型長崎ジャッキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665アズワン品番67-5626-75
アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ アイケーキャリーアングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキアイケーキャリー
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
139C型用 オプションフットブレーキ単体です。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
仕様●適合機種:139CS●長さ(mm):502●幅(mm):245●高さ(mm):100●キャスター径(mm):0●均等荷重(kg):0●色:シルバー●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:502×245×100●部品単体品●適合機種:139CS●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:337-7257アズワン品番67-5546-04
ラバーストッパーSサイズ 花岡車輌ラバーストッパーSサイズ花岡車輌
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。 ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。
適合型式CW-T2、CW-T3
キャスター 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ用 モノタロウキャスター 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ用モノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ専用の交換キャスターです。
用途交換用キャスター車輪径(Φmm)125材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)33対応機種モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ(注文コード:65031978)適合ボルト径M10×20MM
ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ 金沢車輌ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ金沢車輌
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!塗装は錆にも強い粉体塗装仕上手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ。坂道等でのご利用に便利な台車です安心・安全・高品質の純日本製です
材質デッキ:スチール(粉体塗装)、ハンドル:スチール(粉体塗装)寸法(mm)765×480×845車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)150キャスター固定2輪、自在2輪自重(kg)13.5アズワン品番62-1619-65
カート_ピッキング用ステップ付き サンワサプライカート_ピッキング用ステップ付きサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
75ℓ;オリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様必要工具:プラスドライバー/スパナ/手袋、組立人数:2、組立時間:40分、六角レンチのサイズ:4/6、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり、天板サイズ_W:460mm、天板サイズ_D:675mm材質スチール+焼付塗装耐荷重(kg)天板・底板:各50材質(キャスター)エラストマー総耐荷重(kg)100
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質(荷台)アルミ合金長さ(mm)1370幅(mm)930
スチールリヤカー 合板パネル付 HARAX(ハラックス)スチールリヤカー 合板パネル付HARAX(ハラックス)
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプ HARAX(ハラックス)アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプHARAX(ハラックス)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。タイプ4面パネル付内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
アルミ製大型リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス)アルミ製大型リヤカー 輪太郎HARAX(ハラックス)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック HARAX(ハラックス)アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパックHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番362-5920材質本体:アルミ製長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
ブレーキ付手荷物カート ダンディブレーキ付手荷物カートダンディ
119,800税込131,780
1台
当日出荷
空港用手荷物カート積載面も大きくバスケット付ハンドブレーキも付いて安全
用途空港・港湾・ホテル・病院などで使われております。トラスコ品番589-1138材質フレーム:スチール 、バスケット:ステンレス幅(mm)592ブレーキ高さ(mm)953奥行(mm)1038キャスター前輪自在車、後輪固定車(ハンドブレーキ付き)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)125
フレコンキーパー用台車 ちふりや工業フレコンキーパー用台車ちふりや工業
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。シルバー(メタル)直径(Φmm)受け皿部:1150キャスター位置:4隅+中央部加工表面:亜鉛メッキ加工キャスター数5個
カルティオビッグバンパークッション TRUSCOカルティオビッグバンパークッションTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内適合機種カルティオビック専用材質軟質PVC長さ(mm)2660幅(mm)52厚さ(mm)3高さ(mm)10
2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]2輪プレート台車 ノーパンクKAISER[物流用品]
36,980税込40,678
1台
当日出荷
トラスコ品番563-0196長さ(mm)300幅(mm)298高さ(mm)305均等荷重(kg)250キャスター径(Φmm)260
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
44,300税込48,730
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
運搬機器