絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム・荷台:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン・荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロン・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・203・220・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×2、自在ストッパー付×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他・スチール4輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)]・スチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 運搬機器

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,415件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル東正車輛
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
耐荷重(kg)150
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル東正車輛
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車エヌケーキャリーキャスター
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
キャリーメイト専用ハンドル エヌケーキャリーキャスターキャリーメイト専用ハンドルエヌケーキャリーキャスター
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般高さ(mm)785自重(kg)0.7
1.0tonハンドパレットトラック エスコ1.0tonハンドパレットトラックエスコ
119,000税込130,900
1個
8日以内出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車エヌケーキャリーキャスター
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車エヌケーキャリーキャスター
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付きエヌケーキャリーキャスター
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般棚間隔(mm)500
しずかるスーパー三段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー三段式ワゴン台車エヌケーキャリーキャスター
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般ブレーキ有無あり使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)棚間隔(mm)250キャスター径(Φmm)125
固定ハンドル式 コクヨ固定ハンドル式コクヨ
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
コクヨ 折りたたみイス用の台車です。
仕様縦スタック
固定ハンドル式 コクヨ固定ハンドル式コクヨ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様カラベルシリーズ専用台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付 オオシマアルミハンディキャンパー ジャンボ ノーパンクタイヤ付オオシマ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)23.6全幅(mm)1100全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
チルローラWD型用ラチェットハンドル(片口) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラWD型用ラチェットハンドル(片口)カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ東正車輛
249,800税込274,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
PRS-HS480用キャスター PROCHI(プロチ)PRS-HS480用キャスターPROCHI(プロチ)
959税込1,055
1個
翌日出荷
樹脂連結平台車PRS-HS480の交換、追加キャスター
サイズ(キャスター)2
樹脂連結平台車・二台セット PROCHI(プロチ)樹脂連結平台車・二台セットPROCHI(プロチ)
7,998税込8,798
1セット(2台)
翌々日出荷
荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。 縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。 滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。 別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。 滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100 梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個サイズ2インチ(キャスター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90)特性スタッキング可
手動式ラッコリフター をくだ屋技研手動式ラッコリフターをくだ屋技研
369,800税込406,780
1台
欠品中
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用手動昇降仕様
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源油圧足踏全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
ミニジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプをくだ屋技研
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研(1件のレビュー)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプをくだ屋技研
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研サントカー 標準型低床式をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
プロパンガス10kg・20kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ (小タイヤ) 松下車輌産業プロパンガス10kg・20kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ (小タイヤ)松下車輌産業
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
車輪が車体の内側に入ることにより、より狭い場所への移動をサポートするジャストサイズ。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)8.5車輪径(Φmm)220高さ(mm)1070全幅(mm)435
プロパンガス10kg・20kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ (大タイヤ) 松下車輌産業プロパンガス10kg・20kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ (大タイヤ)松下車輌産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ボンベに手をかけることなくプロパンガス10kgボンベを2本重ねたまま、効率よく運搬することが出来ます。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)9.5車輪径(Φmm)360高さ(mm)1070全幅(mm)630
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製松下車輌産業
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540全幅(mm)477
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ松下車輌産業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。4輪車のスタンダード型です。
質量(kg)14高さ(mm)1480全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ コンパクト型 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ コンパクト型松下車輌産業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(コンパクトタイプ)。車幅を抑え、シャフトをアルミにすることで自重も抑えました。
質量(kg)13車輪径(Φmm)360高さ(mm)1045全幅(mm)430
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 強化型 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 強化型松下車輌産業
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用運搬車です。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1480全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ 松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ松下車輌産業
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。2輪車のスタンダード型です。
質量(kg)12車輪径(Φmm)360高さ(mm)1480全幅(mm)470
高圧ガスボンベ運搬車 ヘリウム47L用 1本積み 2輪タイプ 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 ヘリウム47L用 1本積み 2輪タイプ松下車輌産業
41,980税込46,178
1台
欠品中
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200高さ(mm)1200全幅(mm)390
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ松下車輌産業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330全幅(mm)580
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン7kg用 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン7kg用松下車輌産業
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)高さ(mm)1425全幅(mm)905
高圧ガスボンベ運搬車 3.4L用 1本積み 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 3.4L用 1本積み松下車輌産業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
3.4L(直径100mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です。上部ボンベ受け(リング)部分が前扉式になっている為、500-1-2型と比べボンベを約100mm持ち上げるだけで載せることがことが出来ます(メーカー比)。蝶ボルト付。
新色MAアイボリー車輪径(Φmm)130高さ(mm)945全幅(mm)345
可搬方手動リフト DEKITER120用トレイ組 アサダ可搬方手動リフト DEKITER120用トレイ組アサダ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
パレットがなくても運搬可能に。
アズワン品番64-8757-30
運搬機器