運搬機器 :「台車用タイヤ」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)745 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷