運搬機器 :「回転方向」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 特性ハンドル付 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 ストッパー 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)0 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
95,980 税込105,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)833 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 特性ハンドル付 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3254 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-46 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3246 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-44 特性ハンドル付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 ストッパー トラスコ品番206-3253 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-45 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)