運搬機器 :「牽引」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
商品豆知識
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。
仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御
付属品充電器
トラスコ品番408-3328
材質スチール
寸法(mm)駆動輪:255
全長(mm)1176
車輪径(Φmm)255
高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)
全幅(mm)532
全高(mm)1270
ハンドル高さ(mm)1270
バッテリーDC24V 30Ah/5Hr
充電時間(時間)約8
操作方法バタフライスイッチ
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
1台
¥759,800
税込¥835,780
45日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。