手動式ウィンチ :「牽引」の検索結果

ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番256-7822 材質スチール 長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm)434 質量(kg)4 高さ(mm)215 奥行(mm)86.6 最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t)0.5 破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります