絞り込み
ブランド
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
適合材
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・樹脂・石材・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ヤスリの長さ(mm)
10・15・17・20・21.8・22・25・27・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
目の荒さ
その他・上目・中目・細目・荒目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
721件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ダイヤモンドヤスリ 半丸 BP入り ツボサンダイヤモンドヤスリ 半丸 BP入りツボサン
969税込1,066
1個
当日出荷
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどトラスコ品番852-8872形状半丸
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#270 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#270ミニター
3,798税込4,178
1本
当日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業精密用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドニードルヤスリ(セット) TRUSCOダイヤモンドニードルヤスリ(セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70種別鉄工用適合材鉄工
ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
全長(mm)140刃長(mm)70種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCOダイヤモンドコテヤスリTRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ角TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ (先薄 平) エスコダイヤモンドヤスリ (先薄 平)エスコ
4,460税込4,906
1本
翌日出荷
デビアスダイヤ使用(電着)。ねじ溝やスロット部に最適。アルミ、プラスチックに最適。
長さ(mm)コーティング:50粒度#200全長(mm)170シャンク角柄
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 5mmアルファーミラージュ
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角インターナショナルダイヤ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃 高森コーキデザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃高森コーキ
649税込714
1個
5日以内出荷
デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40奥行(mm)12関連資料(0.45MB)
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 曲がり楕円筒型 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 曲がり楕円筒型永興電機工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状曲がり楕円粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)永興電機工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
タイプ平型テーパー付適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
ダイヤシャープナー ツボサンダイヤシャープナーツボサン
839税込923
1本
4日以内出荷
水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。形状粒度#300全長(mm)200刃長(mm)80刃幅(mm)4
鉄工ヤスリ 楕円 ツボサン鉄工ヤスリ 楕円ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
形状ダ円適合材
携帯式ダイヤモンドヤスリ WIZ'A携帯式ダイヤモンドヤスリWIZ'A
690税込759
1個
翌々日出荷
荒砥ぎ、仕上げの一本2役ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がりカラビナ付きで携帯しやすい
用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨粒度#400/#1000レッド
ダイヤシャープナー iHelpダイヤシャープナーiHelp
589税込648
1本
3日以内出荷
先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 甲丸 ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 甲丸ミネシマ
349税込384
1個
当日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、曲面の加工が得意な甲丸形状。
形状甲丸粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)先端約1/中部~根本約5.3ヤスリ部厚T(mm)約1.6
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平ミネシマ
349税込384
1個
当日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。
形状粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
チタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組 ミネシマチタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組ミネシマ
899税込989
1個
4日以内出荷
ホビー用工具プラパーツからエッチングなどのメタルパーツまで研磨、彫金できるダイヤモンド粒子ヤスリセット。 表面にチタンコーティングを施し、硬度や防錆性がアップ。 プラもメタルもしっかり削り進められる粒度200番相当 収録形状:平、丸、甲丸
形状平、丸、甲丸粒度200番相当全長(mm)140
ダイヤ両刃ヤスリ柄無 iHelpダイヤ両刃ヤスリ柄無iHelp(1件のレビュー)
699税込769
1本
4日以内出荷
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
ダイヤ両刃ヤスリ柄付 iHelpダイヤ両刃ヤスリ柄付iHelp
759税込835
1本
3日以内出荷
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平 iHelpダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平iHelp
779税込857
1本
4日以内出荷
両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ダイヤモンドハンドポリッシャー ヤマグチダイヤモンドハンドポリッシャーヤマグチ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。
用途超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴムなどの研磨強化プラスチックなど硬質物の研磨。トラスコ品番852-8862材質構造用炭素鋼(S45C)粒度#1000本体寸法(mm)50×25×6
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200 TRUSCO小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200TRUSCO
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
ダイヤモンドヤスリ アークランドサカモトダイヤモンドヤスリアークランドサカモト
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み粒度180長さ(mm)ダイヤ:90仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください呼び寸法(mm)100
ダイヤモンドヤスリ BcrossダイヤモンドヤスリBcross
1,598税込1,758
1組(3本)
4日以内出荷
切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。
用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。粒度#120全長(mm)140セット内容ヤスリ:平、半丸、丸先端形状平、半丸、丸組数3本
刃研ぎダイヤモンドシャープナー SUN UP刃研ぎダイヤモンドシャープナーSUN UP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます先細だから細かい部分にも使い易いエストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。
全長(mm)252形状質量(g)155
ダイヤラッパーシュール幅広 SUN UPダイヤラッパーシュール幅広SUN UP
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
何でも砥げる便利なダイヤモンドシャープナー全面にダイヤモンド粒子をチタンコーティングしたダイヤモンドやすり。ヤスリ部は20×95mmと広く成形(片面)しているので平面研磨がラクラク小型木柄グリップ使用なので手のひらサイズで正確な研磨作業が可能包丁・ナイフから鋸・チップソー・ガラス・磁器・タイルまで砥げる。
全長(mm)210形状質量(g)48
ライン丸ヤスリ H&Hライン丸ヤスリH&H
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
極超精密箇所の加工作業に
形状
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃 Strong Toolダイヤモンドヤスリ 弾力刃Strong Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。
粒度#300(中目)、#500(細目)仕様フレキシブルタイプ
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。プラスチック金型のリブ溝加工。小径穴、面取りなど。形状細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5粒度270刃長(mm)40全長(mm)170トラスコ品番430-6970材質SK-2質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ5 1270
電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
万能ダイヤモンドシャープナー SK11万能ダイヤモンドシャープナーSK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等全長(mm)250寸法(mm)ダイヤモンド部:150
Φ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコΦ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
粒度170~200エスコ品番EA826VN-41形状
Φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600) エスコΦ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA826VN-21形状
180x12.7x0.1mm/#1200 ダイヤモンド鑢(極薄刃) エスコ180x12.7x0.1mm/#1200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)エスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
粒度1200エスコ品番EA826VL-19
215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸) エスコ215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826SG-20形状半丸
140mmxΦ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ140mmxΦ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
粒度600エスコ品番EA826NX-1.5形状
ダイヤモンドヤスリ