絞り込み
形状

角(9)
粒度・番手
- 100(1)
- 150(1)
- 170(2)
- 200(2)
- 400(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(1)
幅(mm)
- 2.7
- 1(7)
- 2(9)
- 2.5(19)
- 3(25)
- 3.5(12)
- 3.8(8)
- 4(29)
- 4.2(15)
- 4.3(13)
- 5(25)
- 5.5(20)
- 5.8(8)
- 6(27)
- 7(21)
- 7.5(10)
- 8(13)
- 9(12)
- 11(15)
- 20(12)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(8)
適合材
- ガラス(2)
- 石材(2)
- 鉄(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 25(1)
- 50(1)
25・50
ブランド
- ツボサン(6)
- 呉英製作所(2)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
ツボサン・呉英製作所・名古屋ダイヤモンド工業
「形状」から絞り込む

角(9)

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
DIAヤスリ片コテ角
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7粒度170形状角トラスコ品番852-8814質量(g)9
DIAヤスリ角S-10
呉英製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7粒度170形状角トラスコ品番852-8993質量(g)10