絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
22・24・25・40・50・60・65・70・75・80・90・100・110・125・134・135・150・155・168・195
目の荒さ
その他・中目・細目・荒目
ブランド
モノタロウ・ツボサン・E-Value・TRUSCO・龍宝丸・SUN UP・GISUKE(タカギ)・SK(新潟精機)・SK11・H&H・ヤナセ(柳瀬)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・斬丸・アイウッド・高芝ギムネ製作所・TOOL TOOL・EIGERTOOL(アイガーツール)・Axel・サボテン・ミネシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリセット 215mm

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細平

    モノタロウ(27件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
  • ダイヤモンドシャープナー モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
    用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320
  • ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 両刃

    モノタロウ(69件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
    材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
  • ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細半丸

    モノタロウ(30件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形

    モノタロウ(15件のレビュー)
    679税込747
    1セット(4本)
    当日出荷
    極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
    用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状
  • チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリ

    SUN UP(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(2件のレビュー)
    689税込758
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • 精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット 片山利器

    精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット

    片山利器(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5本)
    当日出荷
    お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
    全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
  • 超硬万能刃研ぎ サボテン

    超硬万能刃研ぎ

    サボテン(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
    用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。全長(mm)120ブラック仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット

    モノタロウ(67件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
    用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
  • 超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ

    超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
    用途ヤスリ・シャープナーとして刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23材質(グリップ)ABS
  • 両面ダイヤモンドヤスリ アイウッド

    両面ダイヤモンドヤスリ

    アイウッド(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
    目の粗さ#300粒度300
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平

    ツボサン(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(4件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5本)
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    729税込802特価
    1個ほか
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸

    ダイヤモンドシャープナー コンパクト

    斬丸(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
    用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ミニダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    ミニダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度#180全長(mm)100質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • ダイヤモンドシャープナー ペン型 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー ペン型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400形状半丸・丸ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
  • 両面ダイヤプレート GOLD SK11

    両面ダイヤプレート GOLD

    SK11(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
    用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
  • 刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸

    刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 両面ダイヤモンドやすり 高芝ギムネ製作所

    両面ダイヤモンドやすり

    高芝ギムネ製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
    寸法(mm)210×40×25目の粗さ荒目・細目仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)60
  • チタンDヤスリ 平セット E-Value

    チタンDヤスリ 平セット

    E-Value(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品です。利便性の高い平型の、3粒度セット品です。この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能です。粒度は、150・320・600です。
    用途刃物のお手入れ。粒度150/320/600形状材質(本体)65Mn
  • ダイヤモンドシェーパー TOOL TOOL

    ダイヤモンドシェーパー

    TOOL TOOL(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます全長(mm)100粒度#240材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)
  • ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドライン丸ヤスリ

    ツボサン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状三角材質(本体)S45C
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ