電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
468件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ象印チェンブロック
359,800税込395,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ象印チェンブロック
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 160kg αSW-016 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αSW-016 ASWKシリーズ象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 160kg αSV-016 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αSV-016 ASVKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 160kg αSB-016 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αSB-016 ASBKシリーズ象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 160kg αS-016 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αS-016 ASKシリーズ象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 160kg αHW-016 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αHW-016 AHWシリーズ象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 160kg αHV-016 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αHV-016 AHVKシリーズ象印チェンブロック
209,800税込230,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 160kg αH-016 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg αH-016 AHKシリーズ象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ象印チェンブロック
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ象印チェンブロック
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
319,800税込351,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ象印チェンブロック
369,800税込406,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5象印チェンブロック
209,800税込230,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ象印チェンブロック
319,800税込351,780
1台
9日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ 象印チェンブロック単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ象印チェンブロック
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22
サスペンション式電動サドル SES SESシリーズ 象印チェンブロックサスペンション式電動サドル SES SESシリーズ象印チェンブロック
379,800税込417,780
1台
9日以内出荷
天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
サスペンション式電動サドル SES 象印チェンブロックサスペンション式電動サドル SES象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087アズワン品番67-9183-69
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ 象印チェンブロックFB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ象印チェンブロック
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m象印チェンブロック
769,800税込846,780
1台
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820アズワン品番67-9181-02
電気チェーンブロック 5t DA-0.25 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t DA-0.25象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m象印チェンブロック
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69
電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5886アズワン品番67-9179-43
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5875アズワン品番67-9178-56

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック