絞り込み
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.06(26)
  • 0.1(31)
  • 0.125(22)
  • 0.15(18)
  • 0.16(21)
  • 0.2(8)
  • 0.24(13)
  • 0.25(71)
  • 0.48(9)
  • 0.49(64)
  • 0.5(80)
  • 0.9(30)
  • 1(80)
  • 1.5(42)
  • 2.5(28)
  • 2.8(34)
  • 3(15)
  • 4.8(10)
  • 5(15)
揚程(m)
  • 3(8)
  • 4(48)
  • 6(26)
ブランド
  • 象印チェンブロック(24)
  • KITO(キトー)(21)
  • 二葉製作所(21)
  • 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • CBセルフロッキングフック KITO(キトー)

    CBセルフロッキングフック

    KITO(キトー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
  • FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型電気トロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1257
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • 懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム

    懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

    日立産機システム
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    7日以内出荷から45日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
  • FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • ER2ロードベル KITO(キトー)

    ER2ロードベル

    KITO(キトー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
  • プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

    KITO(キトー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

    KITO(キトー)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥509,800税込¥560,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥509,800税込¥560,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 懸垂式電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥609,800税込¥670,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    3日以内出荷
    極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
    掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    5日以内出荷
    新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
    等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA型電気チェンブロック 象印チェンブロック

    FA型電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
    等級M4RoHS指令(10物質対応)対応

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック