絞り込み
使用荷重(t)
  • 20(3)
ストローク(mm)
  • 50~100未満(2)
  • 100~150未満(3)
  • 150~200未満(7)
  • 200~250未満(1)
揚程(mm)
  • 30(1)
  • 160(2)
揚力(kN)
  • 200
  • 2~1250(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(11)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 196.133(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(7)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 3036(1)
質量(kg)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 40以上(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(5)
  • マサダ製作所(5)
  • リケン(1)
大阪ジャッキ製作所・マサダ製作所・リケン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
安全弁付き油圧ジャッキ マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質
油圧引張ジャッキ 大阪ジャッキ製作所油圧引張ジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
単動タイプジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トンマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
68,980税込75,878
1台
当日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
ロック式オイルジャッキ マサダ製作所ロック式オイルジャッキマサダ製作所
89,980税込98,978
1箱(1台)
当日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧引張りジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
オイルジャッキ