絞り込み
使用荷重(t)
  • 10
  • 1(3)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 2(14)
  • 3(8)
  • 4(13)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 16(2)
  • 20(11)
  • 22(1)
  • 30(7)
  • 50(6)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 50~100未満(5)
  • 100~150未満(2)
  • 150~200未満(3)
揚程(mm)
  • 30(2)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 125~225(1)
  • 150(3)
  • 165(1)
  • 180(1)
質量(kg)
  • 10未満(22)
  • 10~20未満(2)
揚力(kN)
  • 100(4)
ブランド
  • エスコ(9)
  • マサダ製作所(8)
  • ダイキ(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エスコ・マサダ製作所・ダイキ・今野製作所(EAGLE)・オーエッチ工業・TRUSCO・JTC・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
2(14)
3(8)
4(13)
5(10)
6(5)
10
15(8)
20(11)
30(7)
50(6)
使用荷重(t)をもっと見る
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
69,800税込76,780
1台
当日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所フォークリフト用油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業油圧ジャッキ(ハンドル付)オーエッチ工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)ボトルジャッキSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
当日出荷
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
2段式ミニジャッキサイドレバー10ton ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tonダイキ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ今野製作所(EAGLE)
50,980税込56,078
1台
6日以内出荷
ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ今野製作所(EAGLE)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能ですジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
2段式ミニジャッキ10ton ダイキ2段式ミニジャッキ10tonダイキ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
10ton 油圧ジャッキ エスコ10ton 油圧ジャッキエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BC-10ベース斜形ベース最低高さH(mm)220最大揚高(mm)480
油圧ジャッキ (低床型) エスコ油圧ジャッキ (低床型)エスコ
65,700税込72,270
1台
翌日出荷
斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
65,980税込72,578
1台
当日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床) エスコ10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床)エスコ
82,800税込91,080
1台
翌日出荷
揚高(mm)100~160
2段式油圧ジャッキ マサダ製作所2段式油圧ジャッキマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
当日出荷
低い位置より高揚程が得られます。
トラスコ品番125-6724最高高さ(mm)420最低高さ(mm)170補助ネジ(mm)70
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
10 ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
57,300税込63,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)420
2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様 ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様ダイキ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6335寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)150ベース径(Φmm)136.5爪位置(mm)90
2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様ダイキ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所ロック式油圧ジャッキマサダ製作所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
オイルジャッキ