絞り込み
使用荷重(t)
- 4
- 1(3)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 2(15)
- 3(8)
- 3.5(1)
- 5(10)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(27)
- 14(1)
- 15(8)
- 16(2)
- 20(12)
- 22(1)
- 30(7)
- 50(6)
- 100(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ストローク(mm)
- 100~150未満(2)
- 150~200未満(2)
揚程(mm)
- 115(2)
- 178(1)
質量(kg)
- 10未満(9)
- 30~40未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- マサダ製作所(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- TRUSCO(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- BIG RED(1)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(15)
3(8)
4
5(10)
6(5)
10(27)
15(8)
20(12)
30(7)
50(6)
使用荷重(t)をもっと見る

ボトルジャッキ 油圧式
(115件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ボトルジャッキ
大橋産業(BAL)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
4t 2段式オイルジャッキ
マサダ製作所¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
フォークリフトジャッキ
エスコ¥151,700税込¥166,8701台翌日出荷長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。幅(mm)203奥行(mm)457全高(mm)762ハンドル長さ(mm)698揚高(mm)57~419