絞り込み
使用荷重(t)
  • 50
  • 1.5(1)
  • 2(12)
  • 3(6)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(18)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 30(6)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 50未満(1)
揚程(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 170(1)
揚力(kN)
  • 500(3)
質量(kg)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • マサダ製作所(3)
マサダ製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
オイルジャッキ マサダ製作所オイルジャッキマサダ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ