絞り込み
揚力(kN)
- 19(1)
質量(kg)
- 10未満(1)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)
- 大阪ジャッキ製作所(5)
- エナパック(2)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

リフティングバック専用コントローラー
今野製作所(EAGLE)¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷リフティングバック専用コントローラーです。バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。トラスコ品番650-9981適合機種JCLT-6、14、19幅(mm)108高さ(mm)326奥行(mm)78最高使用圧力0.8MPa
リフティングバック用エアホース
今野製作所(EAGLE)¥3,998~税込¥4,398~1本11日以内出荷リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧式ジャッキ リフティングバック
今野製作所(EAGLE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8