絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(2)
- 1.5~2.0未満(4)
- 2.0~2.5未満(4)
- 2.5~3.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(6)
- 3.5~4.0未満(3)
- 4.0~4.5未満(4)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(3)
- 5.5~6.0未満(1)
- 6.0~6.5未満(2)
- 6.5~7.0未満(2)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.0~9.0未満(3)
- 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
- 0.5~1.0未満(2)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(4)
材質
- アルミ(10)
- 木(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(14)
- 150(1)
段数
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 24(1)
ブランド
- ACE(エース)(1)
- HOJO(1)
- アルミス(1)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(6)
- ピカコーポレイション(2)
- 宣真工業(3)
ACE(エース)・HOJO・アルミス・イチネンTASCO・エスコ・ピカコーポレイション・宣真工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
商品豆知識

アルミ伸縮はしごブラック(フック付)
アルミス(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
AL パイプシャフト梯子
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。材質アルミ幅(mm)250仕上生地踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290最大使用荷重(kg)100
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご PTH-HS型
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
脚部開脚伸縮式2連はしご
イチネンTASCO¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷材質アルミ踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
サヤ管式3連ハシゴ
イチネンTASCO¥219,800~税込¥241,780~1個5日以内出荷材質アルミ(アルマイト)踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
エスコ¥102,400税込¥112,6401個翌日出荷はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。エスコ品番EA902BH-38材質アルミ合金製(アルマイト加工)最大使用荷重(kg)100
0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)
エスコ(2件のレビュー)¥155,000税込¥170,5001個翌日出荷エスコ品番EA902B-52材質アルミ踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5最大使用荷重(kg)100
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥80,400税込¥88,4401個翌日出荷エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75