はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • AL パイプシャフト梯子 ACE(エース)

    AL パイプシャフト梯子

    ACE(エース)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
    材質アルミ幅(mm)250仕上生地踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290最大使用荷重(kg)100
  • 1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    195,000税込214,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902B-61材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 木製はしご HOJO

    木製はしご

    HOJO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
    用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
  • 3.84-8.33m三連はしご エスコ

    3.84-8.33m三連はしご

    エスコ
    88,600税込97,460
    1個
    当日出荷
    仕様アルミ合金製段数24最大使用荷重(kg)100kg
  • 絶縁梯子2連梯子 宣真工業

    絶縁梯子2連梯子

    宣真工業
    68,980税込75,878
    1台
    36日以内出荷
    最大使用質量(kg)100
  • 絶縁梯子1連梯子 電柱支え・巻き付けベルト付き 宣真工業

    絶縁梯子1連梯子 電柱支え・巻き付けベルト付き

    宣真工業
    96,980税込106,678
    1台
    36日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
  • 絶縁梯子1連梯子 宣真工業

    絶縁梯子1連梯子

    宣真工業
    36,980税込40,678
    1台
    36日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • 1.02-1.44mトラック昇降はしご エスコ

    1.02-1.44mトラック昇降はしご

    エスコ
    114,300税込125,730
    1個
    翌日出荷
    仕様アルミ合金製段数4段最大使用荷重(kg)150kg
  • 脚部開脚伸縮式2連はしご イチネンTASCO

    脚部開脚伸縮式2連はしご

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • サヤ管式3連ハシゴ イチネンTASCO

    サヤ管式3連ハシゴ

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ(アルマイト)踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ
    102,400税込112,640
    1個
    翌日出荷
    はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
    エスコ品番EA902BH-38材質アルミ合金製(アルマイト加工)最大使用荷重(kg)100
  • 0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA902B-52材質アルミ踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5最大使用荷重(kg)100
  • 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    80,400税込88,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
はしご