絞り込み
高さ(m)
  • 1.0~1.5未満(4)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.5~3.0未満(1)
脚立タイプ
  • 120cmタイプ(1)
  • 150cmタイプ(1)
  • 180cmタイプ(1)
段数
  • 5
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
材質
  • アルミ(4)
  • ガラス繊維(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(5)
ブランド
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エスコ・TRUSCO・ピカコーポレイション・YAMAZEN(山善)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善)脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)100材質アルミ収納寸法・奥行(mm)135
FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立ピカコーポレイション
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。最大使用荷重(kg)100材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様) TRUSCOアルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ脚立兼用ハシゴ[調整式]エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)300×154
脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ脚立兼用ハシゴ[調整式]エスコ
41,500税込45,650
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
脚立