脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
SCL-360A 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型ピカコーポレイション(17件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100
専用脚立 長尺タイプ 長谷川工業専用脚立 長尺タイプ長谷川工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト最大使用質量(kg)130
14ES ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN FPSワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーNFPS(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)320付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー材質アルミ天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)40
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
専用脚立スーパージョブJOB型 ピカコーポレイション専用脚立スーパージョブJOB型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)320材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305天板寸法(mm)300×247
GUD-360X 上部操作式伸縮脚付専用脚立 アルインコ上部操作式伸縮脚付専用脚立アルインコ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60天板寸法(mm)234×160収納寸法・奥行(mm)172
アルミ専用脚立 長谷川工業アルミ専用脚立長谷川工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
専用脚立 SWH 長谷川工業専用脚立 SWH長谷川工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300収納寸法・奥行(mm)300天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)300
EA905EC-6A ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)エスコ
123,600税込135,960
1台
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
スカイスクレーパー 長谷川工業スカイスクレーパー長谷川工業
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
最大サイズは6mを超える世界最大脚立 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)135材質アルミ踏ざん間隔(mm)284規格ANSI収納寸法・奥行(mm)210
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)314材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
作業用ステップ 内田洋行作業用ステップ内田洋行
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
槽内入出用ナイロンラダー GLH-NLシリーズ アズワン槽内入出用ナイロンラダー GLH-NLシリーズアズワン
235,000税込258,500
1セット
13日以内出荷
グラスライニング機器槽内への入出用の梯子です。ナイロンで覆ったアルミパイプの足掛け部で構成されています。ナイロンは吸湿性が低いため、入槽時に濡れても早く乾きやすい素材です。足掛け部のアルミパイプは木材製よりも強度的に優れ、パイプ自体をナイロンで覆うことで接触して槽内を傷つけることを防ぎます。
仕様●材質:アルミパイプ+ナイロン6●内容:ナイロンラダー(一本タイプ)、特大カラビナ×2本、リュックバック●推奨耐年数:3年
SEK-180 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75段数3最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9
専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ専用脚立 最大使用質量160kgアルインコ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ幅(mm)踏ざん:65天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
SL-700 伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ伸縮式はしご スーパーラダーアルインコ
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
コンパクト収納が魅了な伸縮式はしご。コンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ仕様縮納長(m):1.2幅(mm)踏ざん:50全長(m)7.2最大使用質量(kg)100
EA903FD-30 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式エスコ
119,200税込131,120
1台
欠品中
最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540アズワン品番64-7943-63適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
EA903AD-4 3.47m 脚 立(アルミ製) エスコ3.47m 脚 立(アルミ製)エスコ
110,000税込121,000
1台
当日出荷
踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55設置寸法・奥行(mm)2300000設置寸法・幅(mm)955000天板寸法(mm)251×160アズワン品番64-2274-90収納寸法・幅(mm)955収納寸法・奥行(mm)174収納寸法・高さ(mm)3668
EA903-10 3.35-3.79m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ) エスコ3.35-3.79m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ)エスコ
154,000税込169,400
1台
7日以内出荷
踏ざん踏面幅(mm)60設置寸法・奥行(mm)2230~2500設置寸法・幅(mm)930~1010天板寸法(mm)251×160アズワン品番64-2274-80収納寸法・幅(mm)930収納寸法・奥行(mm)172収納寸法・高さ(mm)3550
EA903-9 3.06-3.50m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ) エスコ3.06-3.50m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ)エスコ
138,000税込151,800
1台
7日以内出荷
踏ざん踏面幅(mm)60設置寸法・奥行(mm)2050~2319設置寸法・幅(mm)876~956天板寸法(mm)251×160アズワン品番64-2274-83収納寸法・幅(mm)876収納寸法・奥行(mm)172収納寸法・高さ(mm)3242
AN-240 アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN ナカオアウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉ANナカオ
109,800税込120,780
1台
欠品中
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308天板寸法・幅(mm)150×308
脚立(ワイドステップ/アルミ製) エスコ脚立(ワイドステップ/アルミ製)エスコ
118,600税込130,460
1個
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
上わく付き専用脚立 SEG型 ピカコーポレイション上わく付き専用脚立 SEG型ピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100
専用脚立 BSA-A アルインコ専用脚立 BSA-Aアルインコ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:溶接方式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
専用脚立 局内用脚立GF型 ナカオ専用脚立 局内用脚立GF型ナカオ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)250×306踏面幅(mm)65
EA905EC-5A 梯子兼用脚立(伸縮式) エスコ梯子兼用脚立(伸縮式)エスコ
100,000税込110,000
1台
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90質量(kg)19.5段数5脚立の高さ(m)1.6~2.9はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700最大使用荷重(kg)135設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800