脚立 :「電気絶縁用」の検索結果

脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°)75 耐電圧(V)35000 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)260 天板寸法・奥行(mm)162
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)