パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1500(4)
1501(1)
1502(1)
1503(1)
1504(1)
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5
適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114
出力(W)250
電圧(V)24
温度(℃)作業:0~40
本体質量(kg)10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)約2
充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク長L1(mm)1140
最高位H2(mm)180
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L4(mm)1860
フォーク長さL2(mm)1245
フォーク長さL3(mm)1125
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)200
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
最高位H2(mm)200
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
車体質量(kg)78
フォーク長L1(mm)980
フォーク外幅W1(mm)620
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)185
最低位H1(mm)65
フォーク内幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L4(mm)1590
フォーク長さL2(mm)850
フォーク長さL3(mm)700
1台
¥559,800
税込¥615,780
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)185
最低位H1(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ホイール径 = 160mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 300kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 255mmホイール幅 = 60mmボア径 = 20mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 600kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリプロピレン機能 = 耐食軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 25mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 25mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro キャスターホイールRS Pro 260 mm 径キャスターホイールは、ポリプロピレン製の芯とポリウレタントレッドから構成されています。最大 75 kg の荷重を搬送できます。ロール性能、動作時のノイズ、減石、耐腐食性などの特性からホイールを選択できます。色は黒と赤です。特長と利点.耐穿刺性ホイール .ホイールの直径は 260 mm です .ローラーベアリングハブ用途.産業用途
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 20mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 200mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 400kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 160mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 350kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
パレットローラー、ポリウレタンタイヤ、スチールハブ、シリーズR . ポリウレタンタイヤパレットローラーにスチールハブ付いています。 ツインボールレースが装備されています。. 鋳造ポリウレタンタイヤ付きスチールローラー
仕様ホイール径 = 85mmホイール幅 = 100mmボア径 = 20mm許容荷重 = 1000kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
パレットローラー、ポリウレタンタイヤ、スチールハブ、シリーズR . ポリウレタンタイヤパレットローラーにスチールハブ付いています。 ツインボールレースが装備されています。. 鋳造ポリウレタンタイヤ付きスチールローラー
仕様ホイール径 = 82mmホイール幅 = 100mmボア径 = 20mm許容荷重 = 1000kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
パレットローラー、ナイロンタイヤ、シリーズR . ツインボールレース装備の硬化ナイロンパレットローラー. 硬化ナイロン6ポリアミドローラー
仕様ホイール径 = 85mmホイール幅 = 70mmボア径 = 20mm許容荷重 = 700kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
パレットローラー、ナイロンタイヤ、シリーズR . ツインボールレース装備の硬化ナイロンパレットローラー. 硬化ナイロン6ポリアミドローラー
仕様ホイール径 = 82mmホイール幅 = 100mmボア径 = 20mm許容荷重 = 1000kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 96mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。