パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(128件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウハンドパレットトラック 薄型低床タイプモノタロウ(23件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型)TRUSCO(7件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73関連資料ロードホイールの交換方法ベアリング内径(Φmm)20
ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウストッパー ハンドパレットトラック用モノタロウ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271
パッキンセットNABC.L10.15 コレックパッキンセットNABC.L10.15コレック(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様P-35 1A適合機種NA、NB、NCシリーズ対応部品名称パッキンセットNABC.L10.15部品番号1.0~1.5用NDシリーズ機種区分共通-NC専用
ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウステアリングホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(14件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(2個)
当日出荷
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(低床式)TRUSCO(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ低床全高(mm)1200
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
ハンドパレット用パーツ TRUSCOハンドパレット用パーツTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
適合機種THPN
キャッチパレットトラック用ステアリングホイール をくだ屋技研キャッチパレットトラック用ステアリングホイールをくだ屋技研(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷
適合本体CP-20L-122・CP-20L-140軸径(Φmm)25(表)、25(裏)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60材質(ホイール)アルミ
ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用モノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷
ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
用途交換部品です仕様フォーク側幅(mm)55直径(Φmm)73タイプ軽量タイプベアリング内径(Φmm)20
ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCOハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷から119日以内出荷
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
インターローラー モノタロウインターローラーモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)ほか
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000質量(kg)0.5
ステアリングホイール コレックステアリングホイールコレック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番324-4288適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25質量(g)2830品名ステアリングホイール外径×幅W(mm)180×50
ハンドパレットトラック TRUSCOハンドパレットトラックTRUSCO(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130
ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応)ビシャモン(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷から35日以内出荷
タイプ標準・樹脂パレット専用タイプ
ハンパレヨウオイル22A No.22 コレックハンパレヨウオイル22A No.22コレック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB部品名称ハンパレヨウオイル22A No.22
ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5
THPN用ステアリングホイールアッセンブリー TRUSCOTHPN用ステアリングホイールアッセンブリーTRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
75x95mm パレットトラックローラー エスコ75x95mm パレットトラックローラーエスコ(1件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
THPN用ロードローラーアッセンブリー TRUSCOTHPN用ロードローラーアッセンブリーTRUSCO(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
82x100mm パレットトラックローラー エスコ82x100mm パレットトラックローラーエスコ(1件のレビュー)
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
ハンドパレット用パーツ コレックハンドパレット用パーツコレック(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20
CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研CP-10S-100用ロードホイールをくだ屋技研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
NC15用ロードホイール コレックNC15用ロードホイールコレック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック