パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
  • ハンドパレットトラック モノタロウ

    ハンドパレットトラック

    モノタロウ(130件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウ

    ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
    用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
  • ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ストッパー ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
    用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271販売区分業務用
  • ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ステアリングホイール ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
    用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20販売区分業務用
  • パッキンセットNABC.L10.15 コレック

    パッキンセットNABC.L10.15

    コレック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    仕様P-35 1A適合機種NA、NB、NCシリーズ対応部品名称パッキンセットNABC.L10.15部品番号1.0~1.5用NDシリーズ機種区分共通-NC専用
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
  • THPN用ロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    THPN用ロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCO

    ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
    用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
  • キャッチパレットトラック用ステアリングホイール をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック用ステアリングホイール

    をくだ屋技研(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体CP-20L-122・CP-20L-140軸径(Φmm)25(表)、25(裏)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60材質(ホイール)アルミ
  • ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ低床全高(mm)1200
  • ステアリングホイール コレック

    ステアリングホイール

    コレック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番324-4288適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25質量(g)2830品名ステアリングホイール外径×幅W(mm)180×50
  • ハンドパレット用パーツ TRUSCO

    ハンドパレット用パーツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種THPN
  • ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
    用途交換部品です仕様フォーク側幅(mm)55直径(Φmm)73タイプ軽量タイプベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
  • CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研

    CP-10S-100用ロードホイール

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
  • ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
    用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック TRUSCO

    ハンドパレットトラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130
  • インターローラー モノタロウ

    インターローラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
    用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000質量(kg)0.5販売区分業務用
  • THPN用ステアリングホイールアッセンブリー TRUSCO

    THPN用ステアリングホイールアッセンブリー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合機種THPNセット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
  • NC15用ロードホイール コレック

    NC15用ロードホイール

    コレック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850
  • ハンパレヨウオイル22A No.22 コレック

    ハンパレヨウオイル22A No.22

    コレック(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NB部品名称ハンパレヨウオイル22A No.22
  • 75x95mm パレットトラックローラー エスコ

    75x95mm パレットトラックローラー

    エスコ(1件のレビュー)
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 82x100mm パレットトラックローラー エスコ

    82x100mm パレットトラックローラー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応)

    ビシャモン(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    タイプ標準・樹脂パレット専用タイプ
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
  • ハンドパレット用パーツ コレック

    ハンドパレット用パーツ

    コレック(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック