パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
750(1)
1200(3)
1500(2)
2000(4)
3000(1)
フォーク最低高さ55mmの薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mm
トラスコ品番773-1337
質量(kg)80
全幅(mm)540
全高(mm)1130
寸法A(mm)857
寸法B(mm)978
フォーク内幅(mm)160
間隔(mm)220
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
全高(mm)1140
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。
仕様ロードホイール:シングル
タイプ軽量タイプ
全高(mm)1160
フォーク内幅(mm)160
フォーク最低高36mmの超薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。
超低床式です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)
全高(mm)1110
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
付属品バッテリー、充電器
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
均等荷重(kg)1200
充電時間約3.5時間
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)195
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
付属品バッテリー、充電器
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
均等荷重(kg)1200
充電時間約2.5時間
フォーク最低高さ(mm)61
フォーク最高高さ(mm)175
走行時間(連続)約2時間
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)195
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。
本体、ステンレス(SUS304)です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に
仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)
全高(mm)1140
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。