パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
700(3)
1000(9)
1300(4)
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。 タイプ低床タイプ ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm)710 全高(mm)1385 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン) 車体質量(kg)230 フォーク長L1(mm)1070 フォーク外幅W1(mm)580 フォーク内幅W2(mm)280 走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
849,800 税込934,780
40日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります