パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
400(1)
600(1)
900(1)
1000(1)
1200(1)
1300(1)
1600(1)
1800(1)
2000(1)
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。
電源(V)100V
電源100V
全高(mm)1250
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)195
価格を抑えたエコノミータイプ。
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。
緊急遮断装置を標準装備。
バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。
自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)
バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)
車体質量(kg)230
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)580
フォーク内幅W2(mm)280
走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
¥849,800
税込¥934,780
40日以内出荷
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)620
フォーク内幅W2(mm)320
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。