パレットトラック :「ロール」の検索結果

パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
200(1)
円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造 質量(kg)11 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)70 全幅(mm)570 全高(mm)1150 荷台寸法(mm)320×250
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります