パレットトラック :「ロードローラー」の検索結果

パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様フォーク側 適合ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm)70 直径(Φmm)73 関連資料ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

エスコ品番EA986RP-82 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)82 車輪幅(mm)100 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

エスコ品番EA986RM-75 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
7,270 税込7,997
当日出荷

付属品ロードホイールカラー×2 適合CP-10L-120H用 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)56 ベアリング内径(Φmm)17
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

エスコ品番EA986RP-75 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

トラスコ品番324-4261 適合機種NCL-10、15、25 品名ロードホイール低床 外径×幅W(mm)65×100 車軸径(mm)Φ20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。 トラスコ品番666-1011 適合機種THP-30511,612 寸法(mm)80×96(径×幅) 品名ロードローラーアッセンブリーΦ80×96
1個
10,620 税込11,682
翌々日出荷

ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。 トラスコ品番665-9534 適合機種THP20-SCD 寸法(mm)70×70(径×幅) 品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
1箱(4個)
48,600 税込53,460
翌々日出荷

ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。 トラスコ品番665-9539 適合機種THP20-511SCD 寸法(mm)70×96(径×幅) 品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
1個
12,150 税込13,365
翌々日出荷

適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25 トラスコ品番324-4270 寸法(mm)76×85 質量(g)850
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。 トラスコ品番665-9529 適合機種THP10-510N,612N,48N 寸法(mm)70×70(径×幅) 品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
1個
10,620 税込11,682
翌日出荷

ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様ハンドル側 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA986RM-82 耐荷重(kg)440
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン) フォーク幅W(mm)130
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 全高(mm)1140
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 全高(mm)1140 フォーク内幅(mm)160
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません) ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm 全高(mm)1140 寸法A(mm)545 寸法B(mm)685 間隔(mm)130
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 トラスコ品番160-6086 質量(kg)72 タイプスリムタイプ 全幅(mm)450 全高(mm)1140 寸法A(mm)545 寸法B(mm)685 フォーク内幅(mm)160 フォーク間隔(mm)130
1台
99,980 税込109,978
90日以内出荷


『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります