「耐荷重(kg)」から絞り込む
サントカー ペールカンをくだ屋技研翌々日出荷
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)58フォーク外幅W1(mm)600フォーク内幅W2(mm)360全高H3(mm)1160フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1360フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775
カンピタエースをくだ屋技研翌々日出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170処理能力約140個/時間駆動源電動油圧式投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320最大加圧力(t)2.5
牽引車をくだ屋技研税込¥824,780¥749,800
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
発熱ユニットJAPPY税込¥10,888¥9,898