ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「操作用スイッチ」の検索結果
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(2)
300(1)
350(1)
400(2)
500(3)
600(2)
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル
テーブル高さ(mm)58
モーター出力(kW)0.7
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720
モーター電圧(V)DC12
外形寸法(全長)L(mm)1231
荷重中心距離 (L.C)(mm)350
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)40
フォークスライド外幅F~G(mm)215~578
外形寸法(全幅)M(mm)655
外形寸法(全高)N(mm)1901
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1990
ストロークST(mm)2723
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク長さC(mm)800
フォーク最低高さA(mm)77
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)55
フォークスライド外幅F~G(mm)218~825
外形寸法(全長)L(mm)1419
外形寸法(全幅)M(mm)846
外形寸法(全高)N(mm)1690
ストロークST(mm)2123
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2200
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1532
ストロークST(mm)2130
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)70
フォーク最高高さB(mm)2800
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1070
外形寸法(全幅)M(mm)670
外形寸法(全高)N(mm)1832
ストロークST(mm)2730
1台
¥699,800
税込¥769,780
21日以内出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。