ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「天井用配線器具」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(1)
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9)
最大荷重(N)(持上げ)1471
構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。