ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「自在キャスター」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
150(10)
200(12)
250(8)
350(6)
400(21)
500(20)
600(9)
750(5)
800(10)
1000(10)
耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台 昇降方式スクリュー式
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。 マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付 オレンジ 機能早送り装置/無 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 過負荷防止バルブ付です。 簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm)1200 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)83.5 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量物のため持ち運びに便利です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 タイプハンドル折りたたみ式 機能早送り装置/無
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。急降下防止バルブ付です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番160-5364 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)400 オレンジ テーブル高さ(mm)200~600 車輪TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)12
1台
44,980 税込49,478
26日以内出荷

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
249,800 税込274,780
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
249,800 税込274,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7891 ストローク(mm)1220 質量(kg)100 オレンジ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム テーブル高さ(mm)405~1625 均等荷重(kg)350 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早25/遅66
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V) 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様バッテリー:EB100 車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個 充電時間約10時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など。 仕様早送り装置:無 トラスコ品番562-8759 オレンジ 車輪径(Φmm)100(ゴム車輪) ジャバラ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 テーブル高さ(mm)241~940 均等荷重(kg)60 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570 足踏回数(回)22
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。 ストローク(mm)1315 均等荷重(kg)1000 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)400 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 仕様バッテリー残量計付 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)EB100 充電時間約12時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
589,800 税込648,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。 ストローク(mm)1315 均等荷重(kg)1000 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) 充電時間約10時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ) シルバー 車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
469,800 税込516,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
309,800 税込340,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm)900 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。 仕様手動走行式 トラスコ品番453-8200 ストローク(mm)1515 全高(mm)1975 フォーク高さ(mm)85~1600 フォーク長さL×幅W(mm)900×150 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 踏回数110~120 フォークスライド外幅(mm)325~740 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)450
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)155 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2317 ストローク(mm)1130 全高(mm)1501 フォーク高さ(mm)50~1180 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)156 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンなどに車載するためのコゾウリフターです。標準よりも100mmフォークを伸ばしました。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 トラスコ品番256-7183 ストローク(mm)720 全高(mm)1100 均等荷重(kg)150 フォーク高さ(mm)100~820 車輪固定ウレタンキャスター2個(車輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター2個(後輪) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)300 車輪径(Φmm)前輪/後輪100/125 フォーク寸法(mm)スライド外幅:180 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600 足踏回数(回)25
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)82 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)62 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3584 ストローク(mm)820 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1396 フォーク高さ(mm)115~935 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
519,800 税込571,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3592 ストローク(mm)1120 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1696 フォーク高さ(mm)115~1235 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
539,800 税込593,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3550 ストローク(mm)825 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1356 フォーク高さ(mm)110~935 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3568 ストローク(mm)1125 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1656 フォーク高さ(mm)110~1235 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3665 ストローク(mm)2130 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1532 フォーク高さ(mm)70~2200 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)21 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)300
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3606 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1996 フォーク高さ(mm)115~1535 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
549,800 税込604,780
14日以内出荷

狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3657 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1941 フォーク高さ(mm)50~1470 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
559,800 税込615,780
14日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります