ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ(早送り装置なし)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など。
仕様早送り装置:無
トラスコ品番562-8759
色オレンジ
車輪径(Φmm)100(ゴム車輪)
ジャバラ無
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
テーブル高さ(mm)241~940
均等荷重(kg)60
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570
足踏回数(回)22
内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※重量物ですのでご注意ください。
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※ジャバラの後付けはできません。
※定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |