ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「反転リフター」の検索結果

ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源AC200V3相 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番133-7892 ストローク(mm)1500 全長(mm)1206 高さ(mm)【投入】1591 電源(V)単相100 全幅(mm)1229 揚程(mm)1500 全高(mm)2014 角度(°)【最大】62 モーター出力(kW)0.56 車輪3輪方式 昇降方式電動油圧式 昇降時間(秒)30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60 車体質量(kg)58 フォーク外幅W1(mm)600 フォーク内幅W2(mm)360 全高H3(mm)1160 フォーク長さL1(mm)1000 全長L4(mm)1360 フォーク長さL2(mm)925 フォーク長さL3(mm)775
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
積載荷重(kg)250
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源油圧足踏 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カントーエルダジブ
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。 トラスコ品番457-6993 2018年トラスコ掲載ページ8 1194
1台
759,800 税込835,780
45日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります