ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「荷揚げ」の検索結果

ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷

1個
539,800 税込593,780
3日以内出荷

ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大荷重(N)(持上げ)686 回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで) 操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
199,800 税込219,780
欠品中

1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1個
549,800 税込604,780
3日以内出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm)1250 オレンジ テーブル高さ(mm)475~1725 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7891 ストローク(mm)1220 質量(kg)100 オレンジ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム テーブル高さ(mm)405~1625 均等荷重(kg)350 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早25/遅66
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9) 最大荷重(N)(持上げ)1471 構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
319,800 税込351,780
32日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります