台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識
移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
用途カートピッキングや産廃の計量管理に
材質(車輪)SPCC
電源単2型乾電池6本(別売)
材質(台)SPCC
材質(ハンドル)SPCC
動作温度(℃)-10~40
キャスター金具SPCC
動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート
大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。
4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。
収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4
車輪径(Φmm)127/86.5
床面高さ(mm)4輪時:200
荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385
最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120
ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)
特性2輪・4輪可変式
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
収納時は薄さ130mm
でこぼこ道でも平気な大型車輪
ハンドル高さは三段階
用途二輪台車、四輪台車に変形できる!
材質プラスチック・スチール・ゴム
車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200
ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130
関連資料(1.61MB)
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
ハンドルエルゴノミックハンドル
頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。
丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。
軽量で機動性。
ノンマーキング自在キャスター(Φ127mm)。
人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。
仕様こぼれ止め付き天板
色ブラック
キャスター自在式(2個) 固定式(2個)
ハンドルストレートハンドル
特性軽量
均等積載量(kg/段)113
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。