絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)(6)
  • サカエ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 金沢車輌(4)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • スーパーメイト(2)
  • 矢崎化工(2)
  • ワコーパレット(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • ゼクソン(1)
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 120(12)
  • 130(1)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 200(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 680
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(90)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 800(103)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(344)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 390(17)
  • 392(2)
  • 400(8)
  • 410(2)
  • 450(1)
特性
  • その他(11)
  • スタッキング可(7)
  • ストッパー付(1)
  • 帯電防止・導電(3)
  • 軽量(7)
  • 静か(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(10)
ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(12)
  • 76(1)
  • 85(4)
  • 100(7)
  • 102(1)
75・76・85・100・102
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(14)
  • 5輪(自在×3、固定×2)(1)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(1)
  • 5輪(自在×5)(1)
4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)
床面高さ(mm)
  • 115(2)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 125(7)
  • 127(2)
  • 128(2)
  • 130(1)
  • 143(4)
  • 147(1)
  • 148(4)
  • 180(2)
115・118・120・125・127・128・130・143・147・148・180
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(10)
  • 色レッド(5)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(3)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
スーパーフラットキャリー ゼクソンスーパーフラットキャリーゼクソン(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
サカエ連結キャリー サカエサカエ連結キャリーサカエ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。タテヨコの連結が可能です。 メーカーオリジナルのボルトナットレス台車です。ナットの脱落が無くキャスター交換が容易です。
車輪径(Φmm)75均等荷重(kg)120荷台寸法(幅)(mm)390材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サンキャリー 6839 サンコー(三甲)サンキャリー 6839サンコー(三甲)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。 長辺・短辺ともに連結ができます。 4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP車輪径(Φmm)75キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車外寸(mm)680×390×125荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(五輪車仕様)サカエ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
翌日出荷
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
平台車 STMM-1 680×390×130 スーパーメイト平台車 STMM-1 680×390×130スーパーメイト
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。 丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に仕様完成品、キャスターホールド付付属品キャスターホールド荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
連結式ジョイントキャリー(通常タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(通常タイプ)金沢車輌
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400音量標準特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680
サカエ連結キャリー サカエサカエ連結キャリーサカエ
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。 タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。 四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。
車輪径(Φmm)75均等荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり車輪径(Φmm)85材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)荷台寸法(奥行)(mm)680
ミニポリトラー(ゴム車輪) 矢崎化工ミニポリトラー(ゴム車輪)矢崎化工
7,398税込8,138
1台
当日出荷から8日以内出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車 TRUSCO連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車TRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
トラスコ品番123-1533車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
スーパーフラットキャリー KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーフラットキャリーKLASS(クラス/旧:極東産機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。 滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)920材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
サンフエルキャリー サンコー(三甲)サンフエルキャリーサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
材質PP車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
連結式ジョイントキャリー(静音タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(静音タイプ)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
YZ連結キャリー (滑り止めグレー) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)YZ連結キャリー (滑り止めグレー)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
小ロット多品種の製品保管・取り出し可能で作業効率向上。荷物の大きさに合わせて縦方向、横j方向に何台でも連結可能。自重が軽く取っ手付き。(4ヶ所/台)積載板には滑り止めゴムを装備。積載板の裏面にはスタンドを設け、十字積みをして保管が可能。
質量(kg)3.9車輪径(Φmm)76材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし均等荷重(kg)120本体質量(kg)3.9床面高さ(mm)127荷台寸法(mm)680×392荷台寸法(幅)(mm)392キャスター径(Φmm)76(ストッパー無)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
サカエ連結キャリー 導電タイプ サカエサカエ連結キャリー 導電タイプサカエ
8,598税込9,458
1台
翌日出荷
メーカーオリジナルのボルトナットレス台車。ナットの脱落がなくキャスター交換が容易です。 タテヨコの連結、積重ねての保管が可能です。
質量(kg)2.76車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ゴム均等荷重(kg)120荷台寸法(幅)(mm)390材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性導電性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)導電性PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
マルチキャリー「連結くん」(ウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOマルチキャリー「連結くん」(ウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個トラスコ品番510-0950材質ポリプロピレン(PP)グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンブレーキ有無なしキャスターTYSUSSG-100NU均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
RBジョイントキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBジョイントキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷
連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。
材質(車輪)ゴムキャスター3インチ ゴム車(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)392特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サンキャリー6845 セット サンコー(三甲)サンキャリー6845 セットサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP質量(kg)4.1耐荷重(kg)200キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車外寸(mm)680×450×160荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680
連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ)金沢車輌(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
ドーリー(樹脂製・連結式) イチネンTASCOドーリー(樹脂製・連結式)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
エコキャリーRグリップ ワコーパレットエコキャリーRグリップワコーパレット
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
長辺・短辺とジョイントでき、持ち手がアール形状で人に優しい設計。 エアーキャスターで静音です。
材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)390特性持ち手付、静音荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
RBジョイントキャリー(2) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBジョイントキャリー(2)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。
車輪径(Φmm)102材質(車輪)エラストマー積載荷重(kg)150キャスター4インチ ゴム車(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)390特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サンフエルキャリー ライトグレー サンコー(三甲)サンフエルキャリー ライトグレーサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種別SK80260201GLL材質PPライトグレー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
台車STMM-1 2WAY 680×390×130 スーパーメイト台車STMM-1 2WAY 680×390×130スーパーメイト
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
縦にも横にも連結が可能です。 天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に仕様完成品、縦横連結可能付属品キャスター75Φ荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンフエルキャリーS 緑 サンコー(三甲)サンフエルキャリーS 緑サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別802603GR00材質PPグリーン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)680×390×125荷台寸法(幅)(mm)390荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンフエルキャリーS 青 サンコー(三甲)サンフエルキャリーS 青サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別802603BL00材質PPブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)680×390×125荷台寸法(幅)(mm)390荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サカエ連結キャリー 把手付 サカエサカエ連結キャリー 把手付サカエ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。タテヨコの連結が可能です。 取手は取り外し可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
導電性連結くん TRUSCO導電性連結くんTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬食品関連工場等での運搬作業トラスコ品番273-6276車輪径(Φmm)100材質(車輪)導電性ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390特性導電性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
帯電防止連結くン TRUSCO帯電防止連結くンTRUSCO
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬食品関連工場等での運搬作業トラスコ品番273-6284車輪径(Φmm)100材質(車輪)帯電防止性ウレタンブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390特性取っ手付き、帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車