絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 120(3)
- 150(4)
- 680(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 680
- 400(5)
- 410(5)
- 420(5)
- 440(5)
- 500(14)
- 515(10)
- 600(44)
- 615(18)
- 700(43)
- 718(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 740(21)
- 800(9)
- 825(7)
- 900(71)
- 910(20)
- 915(10)
- 1190(5)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 390(6)
- 410(2)
特性
- その他(5)
- スタッキング可(1)
- 帯電防止・導電(2)
材質
- 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
- 100(7)
100
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(3)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 125(1)
- 148(5)
- 180(2)
125・148・180
色
グリーン(3)
グリーン
ブランド
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ゼクソン(1)
TRUSCO・イチネンTASCO・KLASS(クラス/旧:極東産機)・ゼクソン
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

スーパーフラットキャリー
ゼクソン(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
マルチキャリー「連結くん」
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
スーパーフラットキャリー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。 滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)920材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番123-1533車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプキャリーブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390騒音値(dB)67特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
ドーリー(樹脂製・連結式)
イチネンTASCO¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
導電性連結くん
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業トラスコ品番273-6276車輪径(Φmm)100材質(車輪)導電性ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390特性導電性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
マルチキャリー「連結くん」(ウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個トラスコ品番510-0950材質ポリプロピレン(PP)色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンブレーキ有無なしキャスターTYSUSSG-100NU均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
帯電防止連結くン
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業トラスコ品番273-6284車輪径(Φmm)100材質(車輪)帯電防止性ウレタンブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390特性取っ手付き、帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可