絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 金沢車輌(8)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(5)
  • 朝霧機器(5)
  • TRUSCO(4)
  • スギモト産業(4)
  • サカエ(3)
  • 神戸車輌製作所(2)
  • Doog(ドーグ)(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 森山鉄工(1)
  • 矢崎化工(1)
  • RAVENDO(1)
耐荷重(kg)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(15)
  • 200(3)
  • 300(8)
  • 350(1)
  • 400(3)
  • 600(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 750
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(89)
  • 680(27)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 800(103)
  • 810(29)
  • 815(24)
  • 900(344)
  • 910(83)
  • 915(83)
  • 1000(23)
  • 1200(119)
  • 1210(23)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 400(2)
  • 450(9)
  • 455(9)
  • 480(1)
  • 500(11)
  • 510(2)
  • 600(2)
  • 1200(2)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(5)
  • ブレーキ付(3)
  • 軽量(1)
  • 静か(8)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • (4)
  • 樹脂(2)
ゴム・スチール・ステンレス・木・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(23)
  • 130(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 260(1)
75・100・130・150・200・260
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(9)
  • 4輪(自在×4)(2)
  • その他(5)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 136(1)
  • 146(4)
  • 157(2)
  • 167(2)
  • 170(1)
  • 172(3)
  • 178(1)
  • 195(1)
  • 219(1)
  • 230(3)
  • 289(1)
  • 290(1)
  • 320(1)
136・146・157・167・170・172・178・195・219・230・289・290・320
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ モノタロウ台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプモノタロウ(26件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルーキャスター自在×2個、固定×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(0.4MB)騒音対策あり
オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善)オフロード台車 タフカートYAMAZEN(山善)
24,880税込27,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
環境静音樹脂台車 2段 金沢車輌環境静音樹脂台車 2段金沢車輌
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個RoHS指令(10物質対応)対応騒音対策あり
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準
固定ハンドル式 矢崎化工固定ハンドル式矢崎化工
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
約300kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が自由車です。
車輪径(Φmm)200高さ(mm)820材質(車輪)鉄・ゴム荷台寸法(幅)(mm)1200荷台寸法(m)12×7.5荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)鉄・プラスチック
折りたたみ式ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。 固定車にはストッパーが標準で付属しています。 ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)材質SUS304(キャスター部除く)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)835材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
バンパー付ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)バンパー付ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
組立式固定ハンドルです。未使用時や平台車としてのご利用の際は取り外してご利用いただけます。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様となっています。 キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
ステンレスパール台車 サカエステンレスパール台車サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個材質SUS304#400仕上げ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)SUS304材質(ハンドル)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)SUS304
平台車 ナイロンキャスター TRUSCO平台車 ナイロンキャスターTRUSCO
9,798税込10,778
1台
当日出荷
溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
均等荷重(kg)200
オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オールステンレス製台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
小型樹脂3段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂3段台車 フットブレーキ付金沢車輌
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な3段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型樹脂2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂2段台車 フットブレーキ付金沢車輌
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準
小型軽荷重用ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)小型軽荷重用ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。 固定車にストッパーが標準で付属しています。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具:SUS、車輪:Φ100材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
片袖付運搬車 朝霧機器片袖付運搬車朝霧機器
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪 K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪
種別片袖固定式運搬車
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCOクリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付TRUSCO
95,980税込105,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
MT MTカート 森山鉄工MT MTカート森山鉄工(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。 エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ荷台寸法(幅)(mm)500特性軽量騒音対策あり材質(荷台)アルミ
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
4,298,000税込4,727,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7697長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)目安:300傾斜角度(°)適合最大:6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
5,398,000税込5,937,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7696長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)MAX300最大距離(km)航続距離:20許容傾斜角度(°)6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)適合段差(cm)約3(エッジ45度)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
小型静音樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌小型静音樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】金沢車輌
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型静音樹脂2段台車 【完成品】 金沢車輌小型静音樹脂2段台車 【完成品】金沢車輌
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)キャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応
小型樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌小型樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】金沢車輌
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様) RAVENDO鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)RAVENDO
71,980税込79,178
1台
当日出荷
空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
特製四輪車 サカエ特製四輪車サカエ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
使い勝手の良い軽量鉄製台車です。コーナー部は相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくいです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-5308-51RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチール
特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ特製四輪車(フットブレーキ付)サカエ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
使い勝手の良い軽量鉄製台車です。コーナー部は相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくいです。 フットブレーキ付。ペダルを踏むと確実にロックしますので、安心・安全です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-5308-45RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチール
木目調サービスワゴン 4段 手すり付 スギモト産業木目調サービスワゴン 4段 手すり付スギモト産業
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。幅(mm)510ブラウン奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×510×985キャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)木目調化粧板特性静か
サービスワゴン 4段 手すり付 スギモト産業サービスワゴン 4段 手すり付スギモト産業
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。幅(mm)510アイボリー奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×510×985キャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)アイボリー化粧板特性静か
木目調サービスワゴン 4段 サイドパネル付 スギモト産業木目調サービスワゴン 4段 サイドパネル付スギモト産業
189,800税込208,780
1台
13日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム=ステンレス製、棚板=木目調化粧板幅(mm)450ブラウン奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
木目調サービスワゴン 3段 サイドパネル付 スギモト産業木目調サービスワゴン 3段 サイドパネル付スギモト産業
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム=ステンレス製、棚板=木目調化粧板幅(mm)450ブラウン奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm)朝霧機器
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 TRUSCO鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車TRUSCO
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4150車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)1200ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)7502018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ 神戸車輌製作所ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ神戸車輌製作所
62,980税込69,278
1台
11日以内出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール
ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車 神戸車輌製作所ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車神戸車輌製作所
53,980税込59,378
1台
11日以内出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。 静流キャスターが標準装備されています。 キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール
バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
LD型の特長に加え、ハンドル下にフロアストッパーを設置しました。 ペダルを踏み込むことでストッパーが床面に密着し台車を固定します。(台車を床より持ち上げる構造ではありません。) フロアストッパー等の金属部品は全てSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具:SUS、車輪:Φ100ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304
両袖付運搬車 朝霧機器両袖付運搬車朝霧機器
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
種別両袖固定式運搬車
平台車 朝霧機器平台車朝霧機器
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
種別平床台車
スチール製平台車ゴム車 TRUSCOスチール製平台車ゴム車TRUSCO
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200特性静音騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車