絞り込み
耐荷重(kg)
- 120(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 750
- 340(1)
- 515(2)
- 600(3)
- 793(1)
- 900(1)
- 905(2)
- 1200(1)
- 1210(1)
- 1218(1)
- 1280(1)
- 1800(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600(1)
ブランド
- Doog(ドーグ)(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
120(1)

協働運搬ロボット サウザーベーシック
Doog(ドーグ)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台61日以内出荷自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800