直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:32、棚:5
耐荷重(kg)500
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。
フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。
軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。
簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。
直進性とハンドリング(小回り)に優れています。
ピッキング・陳列作業に優れています。
バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:40、棚:4
耐荷重(kg)300
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。