運搬台車 :「車牽引」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。 仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20 付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル トラスコ品番553-7697 長さ(mm)950 幅(mm)600 高さ(mm)990 均等荷重(kg)120 最小回転半径(mm)約720 充電時間(時間)約8 最大牽引質量(kg)目安:300 傾斜角度(°)適合最大:6 最高速度(km/h)7.5 防水保護等級IPX(床濡れ可) 安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー 走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷) 最小旋回半径(mm)720 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
1台
4,298,000 税込4,727,800
60日以内出荷

自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。 付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル トラスコ品番553-7696 長さ(mm)950 幅(mm)600 高さ(mm)990 均等荷重(kg)120 最小回転半径(mm)約720 充電時間(時間)約8 最大牽引質量(kg)MAX300 最大距離(km)航続距離:20 許容傾斜角度(°)6 最高速度(km/h)7.5 防水保護等級IPX(床濡れ可) 安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー 走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行) 適合段差(cm)約3(エッジ45度) 最小旋回半径(mm)720 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
1台
5,398,000 税込5,937,800
60日以内出荷