運搬台車 :「タイヤ 移動」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)456 ハンドル高さ(mm)860 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)