絞り込み
ブランド
  • コレック
  • モノタロウ(69)
  • TRUSCO(763)
  • 金沢車輌(281)
  • エスコ(162)
  • サカエ(152)
  • 石川製作所(137)
  • サンコー(三甲)(133)
  • エヌケーキャリーキャスター(126)
  • 浅香工業(115)
  • 花岡車輌(112)
  • ヨドノ(68)
  • カナツー(67)
  • 河淳(62)
  • 矢崎化工(48)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(41)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(33)
  • 神戸車輌製作所(32)
  • スギモト産業(32)
  • HAMACO(32)
  • ダンディ(28)
耐荷重(kg)
  • 150(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 900(1)
  • 1210(1)
  • 1800(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
キャスター径(Φmm)
  • 280(1)
  • 300(1)
280・300
  • 色ブラック(1)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式運搬台車 コレック電動式運搬台車コレック
1,198,000税込1,317,800
1台
60日以内出荷
ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
電動追従台車 コレック電動追従台車コレック
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。 折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。 ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。 車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。 バッテリーは簡単に着脱可能です。 リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。 USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用)質量(kg)20(バッテリー含む)ブラック均等荷重(kg)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000荷台寸法(高さ)(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)150センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサーハンドル高さ(mm)1000バッテリーリチウムイオン電池動作温度(℃)0~40充電方式専用充電器使用 AC100~240V最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2登坂角度6度(150kg搭載時)稼働時間(時間)約8最小旋回半径(mm)910

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車