27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
用途倉庫内・工場内での運搬作業。 材質(車輪)ゴム車 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエ特製四輪平台車
エコ商品
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)610 ストッパーキャスタストッパー付 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-62 RoHS指令(10物質対応)対応 特性大きなもの用、グリーン購入対応商品 荷台寸法(奥行)(mm)940 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 表面処理クロムメッキ(取手) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて ブレーキフットブレーキ付 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)610 ストッパーキャスタストッパー付 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フロアストッパー アズワン品番64-5308-63 RoHS指令(10物質対応)対応 特性大きなもの用、グリーン購入対応商品 荷台寸法(奥行)(mm)940 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

使い勝手の良い軽量タイプ。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-45 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

サカエ特製四輪車
エコ商品
使い勝手の良い軽量タイプ。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-51 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。 衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。 長手側に取手穴があります。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面) 材質(荷台)木/サカエリューム張り 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否不可
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ樹脂平台車(4輪自在)
エコ商品
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在4個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 仕様フロアストッパー付 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンウレタン車 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)スチール
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在×2個、固定×2個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。 オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム キャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 仕様フットブレーキ付 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)スチール
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RSP-4TG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-5308-69 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サカエ特製四輪車
エコ商品
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)スチール
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 表面処理クロムメッキ(取手) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)193 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類ストッパー 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 関連資料※寸法図(0.09MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T) グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 荷台寸法(mm)1110×1110 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 ブレーキ種類ストッパー 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)194 荷台寸法(mm)1110×1110 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フロアストッパー 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 関連資料※寸法図(0.12MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)