運搬台車 :「台車用キャスター」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
適合本体SCR-400NKB用
形状自在
車輪径(Φmm)65
材質(キャスター)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個
取付可能対象ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン
許容荷重(kg)80
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ピッチ(mm)1.75
軸径×軸長(mm)M12×22
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP
幅(mm)780
質量(kg)8.2
高さ(mm)890
奥行(mm)490
キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)200
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.56MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)780
質量(kg)10.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP
材質(車輪)サイレントエラストマー
奥行(mm)490
キャスター2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)177
ハンドル高さ(mm)890
均等耐荷重(kg)200
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。